Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XPF80.R Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence XPF80.R Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz, Rot
Xilence XPF80.R Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     832-207951
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XPF80.R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
80 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ventilator-Anschluss
3-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
15000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
17 dB
Maximaler Luftstrom
18.61 cfm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,49*
€ 2,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,37*
3 Tage
48
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,60*
5 Tage
1117
pro Stück
€ 1,00*
ab € 6,84*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.