Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2132128
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83388
EAN/GTIN:
     757120833888
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
S26391-F6055-L520
ab € 36,58*
Zubehör
Fujitsu
S26391-F1337-L110
ab € 84,25*
Zubehör
HP
700699-B21
ab € 245,57*
Zubehör
Kyocera
1102M33NL0
ab € 190,23*
Zubehör
LANCOM Systems
61430
ab € 134,68*
Zubehör
Allied Telesis
990-004098-001
ab € 142,46*
Zubehör
Aruba
J9772A
ab € 2.694,22*
Zubehör
Cisco
CP-7841-K9=
ab € 185,57*
Zubehör
Cisco
C892FSP-K9
ab € 1.326,29*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-SM-48TS
ab € 768,28*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-24PS-LL
ab € 1.864,16*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-16PS-LL
ab € 1.227,11*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-SM-16TS
ab € 411,73*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-16TS-LL
ab € 1.063,62*
Zubehör
Cisco
WS-C3650-24PD-E
ab € 9.990,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.