Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 7841 IP-Telefon Schwarz, Silber 4 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 7841 IP-Telefon Schwarz, Silber 4 Zeilen LCD
Cisco 7841 IP-Telefon Schwarz, Silber 4 Zeilen LCD
Cisco 7841 IP-Telefon Schwarz, Silber 4 Zeilen LCD
Cisco 7841 IP-Telefon Schwarz, Silber 4 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20114023
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-7841-K9=
EAN/GTIN:
     882658621871
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.722, G.729A, G.729B, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Hüllenmaterial
Polycarbonat
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
396 x 162 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
4 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Sicherheit
UL 60950, CAN/CSA - C22.2, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS 60950, GB4943
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
868 g
Verpackungsbreite
234.95 mm
Verpackungstiefe
279.908 mm
Verpackungshöhe
71.882 mm
Paketgewicht
1201.81 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,89*
€ 256,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.