Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat.6 F/UTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Eca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Cat.6 F/UTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Eca
Digitus Cat.6 F/UTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Eca
Digitus Cat.6 F/UTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Eca
Digitus Cat.6 F/UTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Eca
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21129010
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1623-VH-1
EAN/GTIN:
     4016032344056
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 1GBit Ethernet
- 250 MHz Übertragungsfrequenz
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Eca

Das Digitus Cat 6 F/UTP Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-5-1, DIN EN 50173, IEC 60332-1. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Paketgewicht
6600 g
Verpackungsvolumen
12342 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444920
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
250 MHz
Plug
Ja
Zertifizierung
CPR class Eca
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.