Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech A-77G Prozessor Kühler 7 cm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech A-77G Prozessor Kühler 7 cm Kupfer
Inter-Tech A-77G Prozessor Kühler 7 cm Kupfer
Inter-Tech A-77G Prozessor Kühler 7 cm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20962835
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885082
EAN/GTIN:
     4260133123656
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 754
CPU Lüfter Sockel 939
CPU Lüfter Sockel 940
cpu lüfter sockel 940
Hochwertiger CPU-Kühler nach AMD® Standard
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
27.5 mm
Gewicht
430 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
70 x 70 x 15 mm
Design
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Lagertyp
y
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
70 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket 754, Socket 939, Socket 940
Kompatible Prozessoren
AMD Opteron
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
45.5 dB
Maximaler Luftstrom
9.39 cfm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.