| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-20952062 Herst.-Nr.: AS46240 EAN/GTIN: 9120059074690 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multi pack | | Kompatibilität | MP240 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 21 ml | | Volumen Farbtinte | 18 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 400 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 350 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, astar toner, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |