Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 4GB PC3-12800 Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 4GB PC3-12800 Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz ECC
HPE 4GB PC3-12800 Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20876193
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     715282-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
11
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.35 V
Modulkonfiguration
512M x 4
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.