Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Mini


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer Mini
Energizer Mini
Energizer Mini
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2086321
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     630932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Design
Produktfarbe
Silber
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energie
Eingangsfrequenz
60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,32*
€ 25,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E300844202
ab € 1,54*
Ähnlich
Energizer
CR2025
ab € 0,275*
Ähnlich
Energizer
608306
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
610380
ab € 0,7547*
Ähnlich
Energizer
610379
ab € 0,73*
Ähnlich
Energizer
634499
ab € 4,43*
Ähnlich
Energizer
E300701400
ab € 7,95*
Ähnlich
Energizer
611469
ab € 0,23*
Ähnlich
Energizer
611337
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.