Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENCR1025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer ENCR1025
Energizer ENCR1025
Artikel-Nr.:
     284WZ-133763
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     610380
EAN/GTIN:
     7638900411515
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR1025
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
30 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
2.51 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
0.6 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,7547*
€ 1,0847*
1 Tag
19
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 2,07*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,71*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 2,83*
2 Tage
157
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0847*
€ 1,29079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9947*
€ 1,18369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9447*
€ 1,12419
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9047*
€ 1,07659
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7547*
€ 0,89809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,847* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E300844202
ab € 1,55*
Ähnlich
Energizer
632264
ab € 14,19*
Ähnlich
Energizer
CR2025
ab € 0,275*
Ähnlich
Energizer
608306
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
610379
ab € 0,73*
Ähnlich
Energizer
634499
ab € 4,44*
Ähnlich
Energizer
E300701400
ab € 7,94*
Ähnlich
Energizer
611469
ab € 0,23*
Ähnlich
Energizer
611337
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.