| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-20843633 Herst.-Nr.: 8210 EAN/GTIN: 4250493182103 |
| |
|
| | |
| Der Expert Power Control 8210 / 8211 ermöglicht das Schalten und die Strommessung von elektrischen Geräten über ein TCP/IP-Netzwerk oder eine serielle Verbindung. Es befinden sich acht Lastausgänge (max. 10 A) auf der Geräterückseite (8210) oder Frontseite (8211). Diese Power Ports sind jeweils separat über ein Webinterface, über die serielle Schnittstelle, über SNMP oder den Taster am Gerät schaltbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2200 g | Management-Funktionen | Management-Plattform | SNMPv1, SNMPv2c | Merkmale | LED-Anzeigen | Ja | Design | PDU-Typen | Geändert | | Rack-Kapazität | 1U | | Montage | Horizontal | | Produktfarbe | Schwarz | | Display | LED | Energie | Stromstärke (maximal) | 16 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge | | AC-Steckertypen | C13-Koppler | | Stecker | C20-Koppler | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |