Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 00D5047 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR3 1866 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 00D5047 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR3 1866 MHz ECC
IBM 00D5047 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR3 1866 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20829446
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00D5047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
CAS Latenz
13
Speicherrangfolge
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 16gb, ddr ram, ibm ddr3 ram ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.