Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermalright AXP-200R Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermalright AXP-200R Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Rot, Silber
Thermalright AXP-200R Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Rot, Silber
Thermalright AXP-200R Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Rot, Silber
Thermalright AXP-200R Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Rot, Silber
Thermalright AXP-200R Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Rot, Silber
Thermalright AXP-200R Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Rot, Silber
Thermalright AXP-200R Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Rot, Silber
Thermalright AXP-200R Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Rot, Silber
Thermalright AXP-200R Prozessor Kühler 14 cm Schwarz, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20828741
Hersteller:
     Thermalright
Herst.-Nr.:
     100700542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1366
CPU Lüfter Sockel 2011
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
475 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
700 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1300 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30.6 dB
Maximaler Luftstrom
64.52 cfm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.