Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for LQ-350/300+/300+II, Dualpack (C13S015646)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for LQ-350/300+/300+II, Dualpack (C13S015646)
Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for LQ-350/300+/300+II, Dualpack (C13S015646)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20709934
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S015646
EAN/GTIN:
     8715946533377
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
epson nylonband
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
0.195 g
Leistungen
Kompatibilität
LQ-350/300+/300+II
Druckfarben
Schwarz
Druckleistung
2500000 Zeichen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Weitere Suchbegriffe: nylonband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.