Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR-2016EL/2B Einwegbatterie CR2016 Lithium


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panasonic CR-2016EL/2B Einwegbatterie CR2016 Lithium
Panasonic CR-2016EL/2B Einwegbatterie CR2016 Lithium
Artikel-Nr.:
     2LRDH-104688
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2B360571
EAN/GTIN:
     5025232060665
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2016
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
165 mAh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.6 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
1.7 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
153
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,04*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,20*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,26*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,88*
€ 1,39*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,06*
€ 1,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.