Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 8GB RDIMM Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 8GB RDIMM Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
IBM 8GB RDIMM Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19768684
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00D4995
EAN/GTIN:
     4053162397378
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
11
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.5 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 189,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.