Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 09002310 Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 09002310 Farbband Schwarz
OKI 09002310 Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19716
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     09002310
EAN/GTIN:
     5031713353003
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband oki
OKI Farbbänder: Für höchste Farbsättigung; garantiert Ausdrucke von hoher Qualität mit einheitlicher Tinten-Verteilung. -Hochwertiges Farbbandgewebe, dadurch geringer Verschleiß. -Tinte enthält Schmierstoffe für optimalen Transport und Farbdeckung. -Konstante Durchtränkung des Farbbandes mit Tinte. -Spezieller Farbbandschutz zur Vermeidung von Papierstaus. -Für bis zu 2 Millionen Zeichen*. -*Draft-Modus, abhängig vom benutzten Druckmaterial, Text- oder Grafikdruck, Alter des Farbbandes.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Leistungen
Kompatibilität
Microline 320FB, Microline 390FB
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Punktmatrix
Druckleistung
2000000 Zeichen
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
OKI
Weitere Suchbegriffe: nylonband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 180 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
8782.01
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.