Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50977 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50977 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 50977 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 50977 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 50977 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 50977 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1968548
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50977
EAN/GTIN:
     4040849509773
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.3 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Kabelbrandklasse
Eca
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,6937* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
94224
ab € 83,73*
Zubehör
Goobay
94399
ab € 87,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.