Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 5e Netzwerkkabel, SF/UTP, Grau, Kupferleiter (CU), AWG 26/7 (stranded), PVC-Kabelmantel, 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Goobay CAT 5e Netzwerkkabel, SF/UTP, Grau, Kupferleiter (CU), AWG 26/7 (stranded), PVC-Kabelmantel, 100 m
Goobay CAT 5e Netzwerkkabel, SF/UTP, Grau, Kupferleiter (CU), AWG 26/7 (stranded), PVC-Kabelmantel, 100 m
Goobay CAT 5e Netzwerkkabel, SF/UTP, Grau, Kupferleiter (CU), AWG 26/7 (stranded), PVC-Kabelmantel, 100 m
Goobay CAT 5e Netzwerkkabel, SF/UTP, Grau, Kupferleiter (CU), AWG 26/7 (stranded), PVC-Kabelmantel, 100 m
Goobay CAT 5e Netzwerkkabel, SF/UTP, Grau, Kupferleiter (CU), AWG 26/7 (stranded), PVC-Kabelmantel, 100 m
Artikel-Nr.:
     820-73056
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15014
EAN/GTIN:
     4040849150142
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter und eine robuste Kabelummantelung zeichnen unsere Verbindungskabel aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.7 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Kabelbrandklasse
Eca
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
100 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 30,71*
€ 41,43*
4 Tage
82
pro Packung
€ 9,90*
ab € 42,06*
€ 55,56*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 42,07*
€ 55,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,84*
€ 64,38*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 37,53*
€ 69,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,43*
€ 49,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,85*
€ 48,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,56*
€ 45,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,02*
€ 42,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,14*
€ 41,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,71*
€ 36,54
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3071* pro Meter)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
15012
ab € 29,07*
Zubehör
Goobay
15015
ab € 72,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.