Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68696 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 68696 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 68696 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 68696 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     643-814747
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68696
EAN/GTIN:
     4040849686962
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
28/7
Biegeradius (min.)
48 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,38*
€ 2,18*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,69*
€ 2,65*
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,97*
€ 3,09*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,34*
€ 3,65*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95252
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
92457
ab € 0,78*
Zubehör
Goobay
93670
ab € 1,67*
Zubehör
Goobay
95249
ab € 0,55*
Zubehör
Goobay
95250
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
95455
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.