Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 2 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 2 m, schwarz
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 2 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-106412
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     106412
EAN/GTIN:
     4040849686962
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Anschluss 2x RJ45 mit S/FTP - Länge 2 m - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
2x RJ45 mit S/FTP
Länge:
2 m
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 6 s/ftp 2m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat5, Datenkabel, Datenkommunikation, ethernetkabel, geschirmt, Kat5, netzwerkkabel, netzwerkverkabelung, Patchkabel Kupfer, Patchkabel Kupferl, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, s-ftp, sftp
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11790
€ 9,90*
ab € 1,37*
€ 2,16*
€ 4,50*
ab € 1,38*
€ 2,17*
€ 4,50*
ab € 1,69*
€ 2,63*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,97*
€ 3,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,35*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95252
ab € 0,55*
Zubehör
Goobay
92457
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
93670
ab € 1,65*
Zubehör
Goobay
95249
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
95250
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
95455
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.