Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus 1.3 TSS Folding Arm 1 Anthrazit, Silber Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus 1.3 TSS Folding Arm 1 Anthrazit, Silber Tisch/Bank
Novus 1.3 TSS Folding Arm 1 Anthrazit, Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19640520
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     962+0119+000
EAN/GTIN:
     4009729046999
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.