Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus MY twin fix S Metallisch Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus MY twin fix S Metallisch Tisch/Bank
Novus MY twin fix S Metallisch Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19640286
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     910+1169+000
EAN/GTIN:
     4009729052204
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Design
Produktfarbe
Metallisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,29*
€ 310,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,27*
€ 290,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.