Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus MY twin fix G Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus MY twin fix G Metallisch
Novus MY twin fix G Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19640285
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     910+1159+000
EAN/GTIN:
     4009729052198
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Design
Produktfarbe
Metallisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,94*
€ 302,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,65*
€ 295,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.