Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SW-1081 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech SW-1081 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Inter-Tech SW-1081 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Inter-Tech SW-1081 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Inter-Tech SW-1081 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Inter-Tech SW-1081 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19452867
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887029
EAN/GTIN:
     4260133125285
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die PDU (Power Distribution Unit) SW-1081 ist eine schaltbare Steckdosenleiste, vorgesehen für den Einbau in 19" Serverschränken, welche sich per Webinterface oder SNMP bedienen lässt.

So können alle 8 Ausgänge einzeln per Fernzugang geschaltet, sowie die Gesamtstromaufnahme, Gesamtspannung und Gesamtleistung per Webinterface abgefragt werden. Hier klicken um das Webinterface auf dem DEMO-SERVER auszuprobieren.

Zudem können die 8 Ausgänge auch direkt am Gerät über das eingebaute Display angewählt und über die Funktionstaste geschaltet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
432 x 89 x 42 mm
Gewicht
1550 g
Management-Funktionen
Management-Plattform
HTTP, HTTPS, SNMP, DHCP, UDP, PFC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
505 x 210 x 88 mm
Paketgewicht
2230 g
Merkmale
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Kabellänge
2 m
Design
PDU-Typen
Geändert
Rack-Kapazität
1U
Montage
Horizontal
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887077
ab € 57,07*
Zubehör
Inter-Tech
88887075
ab € 125,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.