Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Kat.6, 100 m Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Kat.6, 100 m Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink Kat.6, 100 m Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19410140
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0021
EAN/GTIN:
     4260113565551
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
  • Flexibles Datenkabel ( Litze ) Kategorie 6. - Ungeschirmt. - AWG 26 Kupferdraht. - Flexibler PVC Mantel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3362* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1906C166
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.