Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco RJ45-DB9 Serien-Kabel Grau 1,8 m RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco RJ45-DB9 Serien-Kabel Grau 1,8 m RJ-45
Cisco RJ45-DB9 Serien-Kabel Grau 1,8 m RJ-45
Cisco RJ45-DB9 Serien-Kabel Grau 1,8 m RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1927184
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CAB-CONSOLE-RJ45=
EAN/GTIN:
     887429438054
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Cisco legt besonderen Wert auf sein Netz Zubehör, die den Grundstein für das gesamte Netz-System sind. Cisco Kabel, Adapter und weiteres Zubehör wird nie im Stich lassen und Sie können immer auf die hohe Qualität und hervorragende Zuverlässigkeit verlassen. Cisco hat eine breite Palette von Netzwerk-Kabeln, die passen auch die außergewöhnlichen Anforderungen wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220.726 mm
Verpackungstiefe
239.776 mm
Verpackungshöhe
69.85 mm
Paketgewicht
907.03 g
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 103,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-24PS-LL
€ 2.035,28*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-16PS-LL
€ 1.348,46*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-24PS-L
€ 2.809,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.