| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-18369174 Herst.-Nr.: TS256MLK72V6N EAN/GTIN: 760557823216 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 2 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 2 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | | Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 240-pin DIMM | | ECC | Ja | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 8 | | Speicherspannung | 1.5 V | | Zertifizierung | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 2gb, ddr ram, ddr3 ram transcend, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |