Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Internes Y-Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Internes Y-Stromkabel
Digitus Internes Y-Stromkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18365336
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-430400-002-M
EAN/GTIN:
     4016032325123
Suchbegriffe:
Stromversorgungskabel
Y Power Kabel
Y Stromkabel
stromversorgungskabel
Sichere Verbindung und Stromversorgung

- Sichere Verbindung und Stromversorgung

Stromanschlüsse können Sie nie genug haben. Ob Laufwerke, Lüfter, Beleuchtung oder andere Verbraucher, diese Adapter verdoppelt den Anschluss am Netzteil für zwei 13,3 cm (5,25") - Laufwerke.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Paketgewicht
27.74 g
Verpackungsvolumen
199.5 cm³
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Mehrfarbig
AWG Kabelgröße
18
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.