Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18556 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18556 Akkuladegerät
Walimex 18556 Akkuladegerät
Walimex 18556 Akkuladegerät
Walimex 18556 Akkuladegerät
Walimex 18556 Akkuladegerät
Walimex 18556 Akkuladegerät
Walimex 18556 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18267746
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18556
EAN/GTIN:
     4250234585569
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Universal Ladegerät für Li-Ion und NiMH Akkus
Mit dem Universal Ladegerät von walimex können Sie fast alle Li-Ion und NiMH Akkus laden. Es ist für zwei AA bzw. AAA oder einen 9V NiMH Akku verwendbar. Das Ladegerät erkennt automatisch, welchen Akkutyp Sie eingelegt haben. Außerdem verfügt es über einen USB Ausgang mit der passenden Ausgangsleistung für iPhone, iPod Serien & Mobiltelefone etc., wodurch Sie z.B. ein iPhone mit dem Ladegerät laden können. Das Ladegerät ist mit dem Netzladekabel oder DC 12V Autoladekabel verwendbar.

Einfach anpassbarer Schiebekontakt
Wenn Sie einen Li-Ion Akku laden möchten, können Sie das Ladegerät ganz einfach durch seinen Schiebekontakt auf Ihren Akku anpassen. Somit ist das Ladegerät mit den meisten 3.6V – 3.7V oder 7.2V – 7.4V Li-Ion Akkus kompatibel.

Automatische Funktionen
Das Ladegerät verfügt über viele automatische Funktionen. Der automatische Spannungswechsel 100-240V ermöglicht einen sorglosen Einsatz im Ausland. Außerdem verfügt es über eine automatische +/- Polungserkennung, eine automatische Abschaltung und Timersicherung. Das LCD zeigt Batterietyp, Spannung und Ladestatus an.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
9v, AA, AAA
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.