Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 16GB PC3-10600 Speichermodul DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 16GB PC3-10600 Speichermodul DDR3 1333 MHz
HPE 16GB PC3-10600 Speichermodul DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18230856
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     717707-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 16gb hp ddr3 ram, ddr3 ecc-ram, 16gb ddr3 ram ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,98*
€ 659,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,45*
€ 655,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,13*
€ 640,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,79*
€ 622,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,68*
€ 583,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.