Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal Multi Holder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Universal Multi Holder Schwarz
Hama Universal Multi Holder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1819126
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00014483
EAN/GTIN:
     0696719435433
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
  • universelle Halterung für MP3-Player, Mobiltelefone und PDAs/Handheld-PCs/GPS usw.
  • mit beweglichen Haltebacken für die individuelle Anpassung auf das entsprechende Gerät
  • passend für Geräte mit einer Breite von 4 - 11 cm
  • vielseitige Montagemöglichkeiten im Fahrzeug (Klebepad, Lüftungsgitter-Klemme)
  • integrierter Bilderrahmen für Bilder bis 4,4 x 6,9 cm
  • Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,65*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,10*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,53*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,48*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,09*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 22,87*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 12,88*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.