Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS64GUSDU1 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS64GUSDU1 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC MLC Klasse 10
Transcend TS64GUSDU1 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18021646
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GUSDU1
EAN/GTIN:
     760557825722
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Transcends microSDXC/SDHC UHS-I Speicherkarten unterstützen die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation. Somit können Sie die zahlreichen Funktionen Ihres Smartphones oder Tablets noch besser nutzen. Die Karten garantieren bestmögliche Leistungen, gerade bei speicherintensiven Apps und Spielen. Aber auch für Full HD Videoaufnahmen und eine reibungslose Videowiedergabe sind sie perfekt geeignet.

Eigenschaften
- Unterstützt die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation (U1)
- Reibungslose Full HD Videoaufnahmen
- Ideales Upgrade für Smartphones, Tablets und Digitalkameras
- Class 10 konform
- Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern
- Kostenloser Download derRecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware

Extrem widerstandsfähig
Um Ihnen die beste Leistung und Stabilität zu bieten, werden Transcends microSD Speicherkarten unter den folgenden Extrembedingungen getestet:

- Wasser: erfüllen die IPX7 Standards und sind wasserdicht bis zu 1m Tiefe für bis zu 30 Minuten
- Temperaturen: halten Extremtemperaturen von -25° bis zu 85°C Stand
- Elektrostatik: erfüllen die EMC IEC61000-4-2 Standards und halten statischer Elektrizität Stand
- Röntgenstrahlen: erfüllen die ISO7816-1 Standards und sind auch resistent gegen die Röntgenstrahlen bei Flughafenkontrollen
- Stöße: Stoß- und vibrationsresistent sowie widerstandsfähig gegen Biegen und Drehen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.4 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDU1
ab € 5,73*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDCU1
ab € 5,09*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDCU1
ab € 4,53*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDU1
ab € 6,24*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDU1
ab € 4,64*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDCU1
ab € 4,93*
Zubehör
Transcend
TS128GUSDU1
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.