Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 8GB microSDHC Class 10 UHS-I MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 8GB microSDHC Class 10 UHS-I MLC Klasse 10
Transcend 8GB microSDHC Class 10 UHS-I MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17635769
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GUSDCU1
EAN/GTIN:
     760557824947
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Transcends microSDHC UHS-I Speicherkarten unterstützen die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation. Somit können Sie die zahlreichen Funktionen Ihres Smartphones oder Tablets noch besser nutzen. Die Karten garantieren bestmögliche Leistungen, gerade bei speicherintensiven Apps und Spielen. Aber auch für Full HD Videoaufnahmen und eine reibungslose Videowiedergabe sind sie perfekt geeignet. Key Features - Unterstützt die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation. - Ermöglicht flüssige Full HD Video Aufnahmen. - Das perfekte Upgrade für Smartphoes, Tablets und Digitalkameras.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDU1
ab € 4,97*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDCU1
ab € 4,83*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDCU1
ab € 5,54*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDU1
ab € 5,70*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDU1
ab € 4,68*
Zubehör
Transcend
TS128GUSDU1
ab € 15,97*
Zubehör
Transcend
TS64GUSDU1
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.