Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM SC-PC, 125 µm, 2 m Glasfaserkabel OM2 Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BTR NETCOM SC-PC, 125 µm, 2 m Glasfaserkabel OM2 Mehrfarbig
BTR NETCOM SC-PC, 125 µm, 2 m Glasfaserkabel OM2 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17754351
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150B1CO0020E
EAN/GTIN:
     4250184109808
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Multimodefaser OM2, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a - Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt - Länge 2,0 m - Steckverbinder, einseitig montiert alle Typen gemäß IEC 61754 - mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft - Verpackungseinheit 12 Stück: Bestellmenge bezieht sich auf 1 Stück und muss immer ein Vielfaches von 12 sein. Beispiel: 24x 150B1CO0020E = 2 Verpackungseinheiten a 12 Stück. - Varianten mit PC-Schliff: LC, SC, ST, E2000 sowie andere Typen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
PC
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lochdurchmesser
125 µm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,31084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,98004*
€ 44,00625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,76008*
€ 43,7445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,72004*
€ 38,93685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,92004*
€ 36,79485
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150B1JO0020E
ab € 26,85012*
Zubehör
Metz Connect
150B1AO0020E
ab € 26,19012*
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.