Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videk 2129GHQ-20 VGA-Kabel 20 m SVGA Male


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Videk 2129GHQ-20 VGA-Kabel 20 m SVGA Male
Videk 2129GHQ-20 VGA-Kabel 20 m SVGA Male
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1756715
Hersteller:
     Videk
Herst.-Nr.:
     2129GHQ-20
EAN/GTIN:
     667184155492
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 20m
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
SVGA monitor cable
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
SVGA Male
Anschluss 2
SVGA Male
Weitere Suchbegriffe: svga kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pro Signal
PSG90175
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.