Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC Slot-In PC STv2 2,1 GHz Windows 7 Embedded Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC Slot-In PC STv2 2,1 GHz Windows 7 Embedded Schwarz
NEC Slot-In PC STv2 2,1 GHz Windows 7 Embedded Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17535238
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
SSD
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Design
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 7 Embedded
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.378,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,83*
€ 1.810,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,73*
€ 1.778,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.443,23*
€ 1.717,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.412,56*
€ 1.680,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,31*
€ 1.640,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,18*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 54,02*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,24*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 90,46*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,32*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,93*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,11*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,69*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.