Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB CardReaderWriter 35in1 Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama USB CardReaderWriter 35in1 Kartenleser
Hama USB CardReaderWriter 35in1 Kartenleser
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1750594
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00055348
EAN/GTIN:
     5053959380032
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der CardReaderWriter 35in1, USB 2.0 ist ein komfortables Kartenlesegerät, das Daten verschiedenster Speichermedien schnell und unkompliziert verarbeitet. Flashspeicher vom Typ CompactFlash (Typ I+II), MicroDrive, MultimediaCard, SecureDigital, SmartMedia, MemoryStick (TM), MStick Pro (TM) und xD auslesen und beschreiben oder via Hot Swapping-Funktion Daten in einem Schritt von einer Karte auf die andere übertragen: all diese Transfers erledigt der CardReaderWriter im Handumdrehen. Das Lesegerät mit den vier Steckplätzen unterstützt USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 1.1 (12 Mbit/s) und lässt sich via USB-Port blitzschnell an den PC oder das Notebook hängen. Jetzt einfach die Speicherkarten einstecken und schon fließen die Bits in Sekundenschnelle. Der Kartenleser wird von den Betriebssystemen Windows(r) ME / 2000 / XP automatisch erkannt. Das durchsichtige Gehäuse aus hochwertigem, blauem Kunststoff offeriert stets einen Blick ins Innenleben des flachen, unauffälligen Kästchens, das durch sein zeitloses Design zu jedem Computer oder Notebook passt. Kurzum, der CardReaderWriter 30in1, USB 2.0 in bewährter Hama-Qualität ist ein ausgesprochenes Multitalent in Sachen Datentransfer - sprich, eine echte "Leseratte". - schneller 35in1-Kartenleser zum schnellen Auslesen und Beschreiben aller gängigen Speicherkarten - für folgende Speicherkarten werden keine zusätzlichen Adapter benötigt: - CompactFlash Typ I: CF Typ I / CF Typ I Ultra / CF Typ I Extreme - CompactFlashTyp II: CF Typ II / Microdive / Magicstore - SmartMedia- / xD-Serie: SM / SMC / xD / xD Typ M / xD Typ H - MemoryStick Standard (TM): MS / MS Magic Gate / MS Select - Memorystick Pro (TM): Pro / Pro MagicGate / Pro Ultra / Pro Extreme - SecureDigital Cards: SD / SD Ultra / SD Extreme / SD-HC - Multimedia Cards:MMC / MMC 4.1 / MMC Plus - plus Unterstützung für TransFlash/MicroSD und mini-SD Speicherkarten über SD-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten), alle MemoryStick Duo und Micro Karten über MemoryStick Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten), - unterstützt USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 1.1 - High-Speed Datentransfer mit bis zu 20 MB/s - Stromversorgung über USB-Port (bus-powered) - für Windows ME/2000/XP/Vista und Mac OS 10.x
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Technische Details
USB
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows ME/2000/XP/Vista Mac OS 10.x
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
97 x 57 x 17 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
65 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00049009
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.