Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 65-in-1 CardReader Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 65-in-1 CardReader Kartenleser
Hama 65-in-1 CardReader Kartenleser
Hama 65-in-1 CardReader Kartenleser
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7020896
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00049009
EAN/GTIN:
     4007249490094
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
  • 35in1-Kartenleser zum schnellen Auslesen und Beschreiben aller gängigen Speicherkarten. für folgende Speicherkarten werden keine zusätzlichen Adapter benötigt: - CompactFlash Typ I:CF Typ I / CF Typ I Ultra / CF Typ I Extreme. - CompactFlashTyp II:CF Typ II / Microdive / Magicstore. - SmartMedia- / xD-Serie:SM / SMC / xD. - MemoryStick Standard (TM):MS / MS Magic Gate / MS Select. - Memorystick Pro (TM):Pro / Pro MagicGate / Pro Ultra / Pro Extreme. - MemoryStick Standard Duo (TM):Duo / Duo Magic Gate. - MemoryStick Pro Duo (TM):Pro Duo / Pro Duo Magic Gate / Pro Duo Ultra / Pro Duo Extreme. - SecureDigital Cards:SD / SD Ultra / SD Extreme / Mini SD. - SDHC. - Multimedia Cards:MMC / RS-MMC. - plus Unterstützung für TransFlash/MicroSD und MMC-Micro Speicherkarten (über SD-Adapter, nicht im Lieferumfang enthalten). - unterstützt USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 1.1. - Hot Swapping: Kopieren der Daten von Karte zu Karte ohne Zwischenspeichern. - Stromversorgung über USB-Port (bus-powered). - läuft treiberlos unter Windows ME/2000/XP und Mac OS 10.x.
Weitere Informationen:
Technische Details
USB
Ja
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, Speicherstick (MS), microSDHC, miniSD, MMC, MMCmicro, MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, xD
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000+SP3/XP+SP1/Vista/7 Mac OS 9.x
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00091092
€ 6,36*
Zubehör
Hama
00124022
€ 11,53*
Zubehör
Hama
00055348
€ 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.