Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 24B6025 Fotoleitereinheit 100000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 24B6025 Fotoleitereinheit 100000 Seiten
Lexmark 24B6025 Fotoleitereinheit 100000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17412501
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     24B6025
EAN/GTIN:
     734646467407
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
100000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Schwarz
Anzahl
1
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
M5155, M5163, M5170, XM5163, XM5170
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Ähnlich
Lexmark
24B6015
ab € 157,74*
Ähnlich
Lexmark
24B6020
ab € 384,07*
Ähnlich
Ampertec
24B6015
ab € 107,35*
Ähnlich
WhiteBox
24B6015
ab € 78,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.