Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMH3819/32GB Speichermodul 4 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMH3819/32GB Speichermodul 4 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
CoreParts MMH3819/32GB Speichermodul 4 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17363480
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH3819/32GB
EAN/GTIN:
     5706998582911
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 32gb, ddr3 ecc-ram, serverspeicher ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,08*
€ 489,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,90*
€ 485,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,89*
€ 472,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,98*
€ 459,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,53*
€ 426,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.