Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 4GB PC2-5300 (2x2GB) DDR2 SDRAM FBDIMM Low Power Memory Speichermodul 667 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 4GB PC2-5300 (2x2GB) DDR2 SDRAM FBDIMM Low Power Memory Speichermodul 667 MHz ECC
IBM 4GB PC2-5300 (2x2GB) DDR2 SDRAM FBDIMM Low Power Memory Speichermodul 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1722304
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     46C7419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
FB DIMM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Pins
240
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
ECC
Ja
CAS Latenz
5
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr2 ram 4gb, ddr2 ram, ibm ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,91*
€ 402,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,30*
€ 400,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,18*
€ 389,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,82*
€ 381,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.