Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen IR61B Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen IR61B Farbband
Citizen IR61B Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16933194
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     IR61B
EAN/GTIN:
     8596375400443
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
41.4 mm
Verpackungstiefe
162.05 mm
Verpackungshöhe
123.95 mm
Paketgewicht
54 g
Leistungen
Kompatibilität
ABS System V System IV Casio KP 300 Citizen H 950 IDP 3504 F Friction Type IDP 3530 P DP 617 P DP 620 IDP 3530 S ECR 5000 IDP 3550 F IDP 3546 F IDP 3551 F IR 61 B IDP 3545 F DP 617 IDP 3541 IDP 3541 F IDP 3530 B CBM 725 CBM 700 CBM 600 Series 3541 CBM 750 DP 612 G DP 606 H 750-02 IDP 3530 IDP 3530 F DP 720 DP 617 G DP 627 DP 630 IDP 3540 IDP 3550 IDP 3551 Sprocket Type IDP 3545 P IDP 3540 F IDP 3540 P IDP 3545 IDP 3535 CBM 720 CBM 710 DP 614 CBM 730 DP 612 DP 611 DP 610 AC
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, registrierkassen farbband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.