Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TTC-003 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TTC-003 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz, Silber
Titan TTC-003 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1629935
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TTC-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
titan gehäuselüfter
gehäuselüfter
-wirkt sich positiv auf die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit Ihres Systems aus. -einfache Installation, benötigt lediglich den Platz eines PCI- oder ISA-Slots.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Nennstrom
0.15 A
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
119 x 110.7 x 21 mm
Energiebedarf
12V DC
Stecker
4Pin
Drehgeschwindigkeit
2200 RPM
Produktlebensdauer
25000 h
Luftstrom
8.53 CFM
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28 dB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.