Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect KAB017-305 Netzwerkkabel Weiß 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect KAB017-305 Netzwerkkabel Weiß 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Microconnect KAB017-305 Netzwerkkabel Weiß 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16213728
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     KAB017-305
EAN/GTIN:
     4040849942242
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.3 mm
Gewicht
5000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
23/1
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.