Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 30m LC/LC OM3 Glasfaserkabel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 30m LC/LC OM3 Glasfaserkabel Blau
HPE 30m LC/LC OM3 Glasfaserkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1620508
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AJ838A
EAN/GTIN:
     4948382581464
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
454 g
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
1300 nm
Einführungsverlust
0.5 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 320,88*
Zubehör
Aruba
J9729AR
ab € 2.660,22*
Zubehör
HP
JG925A
ab € 590,98*
Zubehör
HP
JG936A
ab € 1.700,34*
Zubehör
HP
JG933A
ab € 1.986,34*
Zubehör
HP
JG937A
ab € 2.196,36*
Zubehör
HP
J9821A
ab € 1.287,01*
Zubehör
HP
J9822A
ab € 2.372,27*
Zubehör
HP
JG932A
ab € 1.181,39*
Zubehör
HP
JG934A#ABB
ab € 2.065,65*
Zubehör
HP
E7V99A
ab € 1.262,94*
Zubehör
HP
TC440AAE
ab € 28.394,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.