Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AJ837A Glasfaserkabel 15 m LC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AJ837A Glasfaserkabel 15 m LC Blau
HPE AJ837A Glasfaserkabel 15 m LC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1620507
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AJ837A
EAN/GTIN:
     4948382581457
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Sonstige Funktionen
Stecker
2 x LC
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 325,41*
Zubehör
Aruba
J9729AR
ab € 2.636,94*
Zubehör
HP
JG925A
ab € 597,42*
Zubehör
HP
JG936A
ab € 1.672,22*
Zubehör
HP
JG933A
ab € 1.988,26*
Zubehör
HP
JG937A
ab € 2.186,79*
Zubehör
HP
J9821A
ab € 1.275,58*
Zubehör
HP
J9822A
ab € 2.368,36*
Zubehör
HP
JG932A
ab € 1.180,62*
Zubehör
HP
JG934A#ABB
ab € 2.066,60*
Zubehör
HP
E7V99A
ab € 1.263,23*
Zubehör
HP
TC440AAE
ab € 28.394,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.