Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Glasfaserkabel 5 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Glasfaserkabel 5 m Blau
HPE LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Glasfaserkabel 5 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1620506
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AJ836A
EAN/GTIN:
     4948382581440
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
454 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 69,63*
Zubehör
Aruba
J9729AR
ab € 2.677,37*
Zubehör
HP
JG925A
ab € 591,50*
Zubehör
HP
JG936A
ab € 1.699,46*
Zubehör
HP
JG933A
ab € 1.969,22*
Zubehör
HP
JG937A
ab € 2.165,74*
Zubehör
HP
J9821A
ab € 1.284,60*
Zubehör
HP
J9822A
ab € 2.364,78*
Zubehör
HP
JG932A
ab € 1.181,59*
Zubehör
HP
JG934A#ABB
ab € 2.066,63*
Zubehör
HP
E7V99A
ab € 1.281,82*
Zubehör
HP
TC440AAE
ab € 28.394,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.