Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AJ834A Glasfaserkabel 1 m LC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AJ834A Glasfaserkabel 1 m LC Blau
HPE AJ834A Glasfaserkabel 1 m LC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1620504
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AJ834A
EAN/GTIN:
     4948382581426
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Sonstige Funktionen
Stecker
2 x LC
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 63,72*
Zubehör
Aruba
J9729AR
ab € 2.683,32*
Zubehör
HP
JG925A
ab € 596,77*
Zubehör
HP
JG936A
ab € 1.696,39*
Zubehör
HP
JG933A
ab € 1.989,78*
Zubehör
HP
JG937A
ab € 2.190,92*
Zubehör
HP
J9821A
ab € 1.516,80*
Zubehör
HP
J9822A
ab € 2.693,37*
Zubehör
HP
JG932A
ab € 1.195,47*
Zubehör
HP
JG934A#ABB
ab € 2.085,92*
Zubehör
HP
E7V99A
ab € 1.281,78*
Zubehör
HP
TC440AAE
ab € 28.394,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.