Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AJ833A Glasfaserkabel 0,5 m LC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AJ833A Glasfaserkabel 0,5 m LC Blau
HPE AJ833A Glasfaserkabel 0,5 m LC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1620503
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AJ833A
EAN/GTIN:
     4948382581419
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Sonstige Funktionen
Stecker
2 x LC
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 64,59*
Zubehör
Aruba
J9729AR
ab € 2.637,14*
Zubehör
HP
JG925A
ab € 599,11*
Zubehör
HP
JG936A
ab € 1.672,36*
Zubehör
HP
JG933A
ab € 1.992,24*
Zubehör
HP
JG937A
ab € 2.195,19*
Zubehör
HP
J9821A
ab € 1.287,25*
Zubehör
HP
J9822A
ab € 2.382,00*
Zubehör
HP
JG932A
ab € 1.196,47*
Zubehör
HP
JG934A#ABB
ab € 2.065,69*
Zubehör
HP
E7V99A
ab € 1.262,07*
Zubehör
HP
TC440AAE
ab € 28.394,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.