Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CT51264BD160BJ Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3L 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial CT51264BD160BJ Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3L 1600 MHz
Crucial CT51264BD160BJ Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3L 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15949516
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT51264BD160BJ
EAN/GTIN:
     649528762498
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3-DIMM mit 240 Kontakten
Crucial DIMMs mit 240 Kontakten werden als DDR3-Arbeitsspeicher für Desktop-Computer verwendet. DDR3 ist die neueste Speichergeneration mit einer verbesserten Architektur für extrem schnelle Datenübertragungsraten.

Dual Inline Memory Module (DIMM) bestehen aus mehreren Speicherkomponenten (üblicherweise schwarz), die auf einer bedruckten Leiterplatine (meistens grün) aufgebracht sind. Die Goldkontakte an der DIMM-Unterseite verbinden das Modul mit einem Steckplatz auf einer größeren bedruckten Leiterplatine. Die Kontakte auf der Vorder- und Rückseite von DIMMs sind nicht miteinander verbunden.

Jedes DIMM mit 240 Kontakten bietet einen 64-Bit-Datenpfad (72-Bit für ECC-, Registered oder Fully Buffered-Module). (Die Ballistix™- und Ballistix Tracer™-Hochleistungsmodule sind nicht als 72-Bit- oder Registered-Version erhältlich.) Herkömmliche DDR3-DIMMs mit 240 Kontakten sind momentan in den Geschwindigkeiten PC3-8500 (DDR3 1066 MHz) und PC3-10600 (DDR3 1333 MHz) verfügbar. Weitere Geschwindigkeiten kommen hinzu, sobald die Technologie verfügbar ist.

Um DDR3-Speicher verwenden zu können, benötigt Ihr Motherboard DIMM-Steckplätze mit 240 Kontakten und einen Chipsatz mit DDR3-Unterstützung. Dies liegt daran, dass die DDR3-SDRAM-DIMMs nicht in DDR2-DIMM- oder DDR-DIMM-Steckplätze passen.

DIMMs mit 240 Kontakten können unterschiedlich viele schwarze Komponenten enthalten, haben jedoch immer je 120 Kontakte auf Vorder- und Rückseite, also insgesamt 240. DIMMs mit 240 Kontakten sind ca. 133,35 mm lang und 30 mm hoch. Die Höhe kann jedoch abweichen. Während DDR3-DIMMS mit 240 Kontakten, DDR2-DIMMs mit 240 Kontakten, DDR-DIMMs mit 184 Kontakten und DIMMs mit 168 Kontakten alle in etwa gleich groß sind, haben DIMMs mit 240 Kontakten und DIMMs mit 184 Kontakten nur eine Einkerbung in der Kontaktreihe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherspannung
1.35 V
Modulkonfiguration
512M x 64
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 4gb micron, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram ecc 4gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.